Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9M225946
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
Machine tap DIN 376C VA M27 x 3 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9M225946
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
27
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
27
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9M225946
EAN
4015448610021
UBB
500583925440
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
4000867563