text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M18 x 2.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Objednací číslo 3C399086
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 18
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 18
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C399086
EAN 4015448609513
UBB 500581661617
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867399
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.