text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M18 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Objednací číslo 1K685024
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 18
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 18
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K685024
EAN 4015448523000
UBB 500581090056
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867418
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.