text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M16 x 2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Objednací číslo 0K045746
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K045746
EAN 4015448609506
UBB 500573749727
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867398
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.