text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M16 x 2 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Objednací číslo 8U632894
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 8U632894
EAN 4015448506621
UBB 500583635866
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867416
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.