text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M14 x 2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Objednací číslo 9F957610
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 26
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 26
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F957610
EAN 4015448609490
UBB 500583784441
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867397
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.