text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M14 x 2 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Objednací číslo 0W613525
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 26
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 26
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W613525
EAN 4015448522997
UBB 500573914719
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867414
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.