text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Objednací číslo 0V271161
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V271161
EAN 4015448609483
UBB 500573887170
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867396
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.