Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4J029647
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
Machine tap DIN 376C VA M12 x 1.75 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4J029647
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.75
Velikost závitu
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.75
Velikost závitu
12
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4J029647
EAN
4015448506614
UBB
500582099619
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867412