text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artículo No. 1R797176
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Embalado por 1

Especificaciones

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Números de artículo

Artículo No. 1R797176
EAN 4015448726418
UBB 500581188082
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867695
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.