text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M16 x 2 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Cikkszám 0K982262
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Cikkszámok

Cikkszám 0K982262
EAN 4015448726401
UBB 500573757894
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867694
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.