Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2P265541
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
Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M16 x 2 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2P265541
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
16
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
50
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P265541
EAN
4015448534174
UBB
500581485736
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867607