Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6T279455
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
Machine tap DIN 376C M30 x 3.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6T279455
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3.5
Velikost závitu
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3.5
Velikost závitu
30
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6T279455
EAN
4015448609469
UBB
500582935028
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867392