Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0U263786
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
Machine tap DIN 376C M27 x 3 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0U263786
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
27
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
27
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0U263786
EAN
4015448609452
UBB
500573860912
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867391