Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7K041613
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
Machine tap DIN 376C M24 x 3 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7K041613
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
34
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
34
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
24
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7K041613
EAN
4015448488347
UBB
500583143085
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867395