text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M22 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 7Y575502
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 22
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 22
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y575502
EAN 4015448488330
UBB 500583334569
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867393
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.