text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 1Y033746
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y033746
EAN 4015448418320
UBB 500581286092
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867390
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.