text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 1U909323
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 18
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 18
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Levý závit Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U909323
EAN 4015448418313
UBB 500581228342
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867388
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.