text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M16 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Objednací číslo 9C311233
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C311233
EAN 4015448569374
UBB 500583762322
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867319
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.