text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M14 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Cikkszám 3S211502
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 2
Gewindegröße 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 11
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 2
Gewindegröße 14
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 9
Linksgewinde Nein
Marke Promat
Warennummer 82074010

Cikkszámok

Cikkszám 3S211502
EAN 4015448569367
UBB 500581869871
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867318
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.