text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 3C677837
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C677837
EAN 4015448418283
UBB 500581664439
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867382
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.