text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C H M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 7D751508
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Red
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D751508
EAN 4015448506645
UBB 500583071872
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867436
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.