text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C H M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 3R505273
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Red
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Artikelnummern

Artikelnummer 3R505273
EAN 4015448506638
UBB 500581845111
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867432
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.