text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B VA M30 x 3.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Article number 2V126526
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 3.5
Velikost závitu 30
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 3.5
Velikost závitu 30
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 26.5
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Article numbers

Article number 2V126526
EAN 4015448609940
UBB 500581587135
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  4000867529
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.