Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5T999810
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
Machine tap DIN 376B VA M22 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5T999810
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
22
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
22
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5T999810
EAN
4015448609902
UBB
500582573829
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
4000867526