Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2P875549
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
Machine tap DIN 376B VA M20 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2P875549
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P875549
EAN
4015448522898
UBB
500581534749
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867360