text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B VA M16 x 2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Objednací číslo 4O347464
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O347464
EAN 4015448609629
UBB 500582165865
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867429
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.