text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B VA M12 x 1.75 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Objednací číslo 2K731784
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K731784
EAN 4015448506539
UBB 500581444329
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867352
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.