Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2J392507
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
Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2J392507
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2J392507
EAN
4015448726319
UBB
500581422796
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867686