Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2V203384
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
Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M16 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2V203384
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
27
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
27
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
16
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2V203384
EAN
4015448726500
UBB
500581588539
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867703