text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Objednací číslo 1E423904
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 1E423904
EAN 4015448726289
UBB 500581016481
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867684
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.