text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Objednací číslo 8K577308
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K577308
EAN 4015448726494
UBB 500583509715
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867702
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.