Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5K228335
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
Machine tap DIN 376B M30 x 3.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5K228335
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3.5
Velikost závitu
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3.5
Velikost závitu
30
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K228335
EAN
4015448609698
UBB
500582432349
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867464