text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M30 x 3.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 0W068408
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 3.5
Velikost závitu 30
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 40
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 3.5
Velikost závitu 30
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W068408
EAN 4015448609445
UBB 500573918512
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867292
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.