Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5R654768
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
Machine tap DIN 376B M24 x 3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5R654768
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
24
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5R654768
EAN
4015448609674
UBB
500582535067
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867462