Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1O104763
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
Machine tap DIN 376B M22 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1O104763
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
22
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
22
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1O104763
EAN
4015448488316
UBB
500581147815
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867340