Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7M121295
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
Machine tap DIN 376B M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7M121295
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7M121295
EAN
4015448418276
UBB
500583165013
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867350