text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B M18 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Objednací číslo 2K807364
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 18
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 18
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K807364
EAN 4015448569275
UBB 500581445722
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867309
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.