Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1U100505
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
Machine tap DIN 376B M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1U100505
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
18
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1U100505
EAN
4015448418269
UBB
500581219275
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867348