text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B H M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 2M885405
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Red
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 2M885405
EAN 4015448522928
UBB 500581452801
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867370
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.