text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B H M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 0K204342
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Red
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K204342
EAN 4015448506560
UBB 500573741393
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867366
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.