Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6L880109
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
Machine tap DIN 376B AL M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6L880109
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2.5
Velikost závitu
20
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Yellow
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L880109
EAN
4015448522959
UBB
500582827456
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867380