text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M8 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Objednací číslo 0S331088
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 8
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S331088
EAN 4015448775140
UBB 500573841532
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867921
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.