Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7O783668
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M16 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7O783668
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
16
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O783668
EAN
4015448775218
UBB
500583225668
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867928