Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4W807120
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M16 x 1.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4W807120
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
16
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
50
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4W807120
EAN
4015448557296
UBB
500582246228
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867377