Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2H673140
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M14 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2H673140
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
14
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H673140
EAN
4015448775201
UBB
500581402087
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867927