text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Objednací číslo 1C280397
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 12
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 50
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C280397
EAN 4015448557258
UBB 500573997714
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867369
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.