text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Artikelnummer 6P833274
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 12
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 12
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Artikelnummern

Artikelnummer 6P833274
EAN 4015448775195
UBB 500582877931
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867926
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.