Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6E253619
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6E253619
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
12
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
50
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6E253619
EAN
4015448557272
UBB
500582738430
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867373