Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9V150627
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M10 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9V150627
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
10
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V150627
EAN
4015448775157
UBB
500583975437
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867922